LLAVE ESTRELLA DE DOS BOCAS - ACODADA
Llave de estrella doble acodada, métrica REDSTRIPE
LLAVE CORONA/CORONA 25X28MM CRV RS

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Acero al cromo vanadio
El elevado par de apriete habitual que se exige para apretar / aflojar pernos y tuercas de gran diámetro conlleva la necesidad de un acero muy resistente. La aleación de cromo-vanadio (mezcla de dos o más metales) mejora la resistencia a la oxidación y proporciona resistencia y dureza adicionales en operaciones difíciles.
Mango antideslizante
La herramienta está recubierta con una gruesa capa de cromo mate texturizado que ofrece un agarre agradable y resistente. También proporciona una resistencia extra a aceites, grasas, suciedad y otras sustancias agresivas habituales en talleres y obras de construcción, como el cemento y los disolventes de la pintura que podrían atacar la superficie y provocar corrosión.
Cabezal acodado
Permite aumentar el alcance cuando el espacio es una limitación.
Marcas bien visibles
Permiten una rápida identificación, para escoger sin esfuerzo la herramienta adecuada de una bolsa o maletín de herramientas, ahorrando tiempo y esfuerzos.
Hojas de datos(X)
Ancho de llave | 25 x 28 mm |
Longitud (L) | 342 mm |
Grosor de anillo (a1) | 13,9 mm |
Grosor de anillo 2 (a2) | 14,9 mm |
Diámetro externo del anillo (d1) | 37,4 mm |
Diámetro externo del anillo 2 (d2) | 41,4 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio |
Superficie | Cromado/niquelado |